Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = LED5000 3-A-LED-Treiber (LED5000 in Floating Boost-Topologie), STMicroelectronics. Die STEVAL-ILL063V1 ist eine Evaluierungsplatine a...
Prototyping Board für RL78/G23 Mikrocontroller, Typ=RTK7RLG230CLG000BJ, Alternative (Alias)=2174407, Breite=53 mm, Frequenz=32 MHz, Höhe=-999, Länge=69 mm, Programmspeicher=16 kB, Speichergrösse=8 ...
Prototyping- und Entwicklungsboard für RX23W-Mikrocontroller mit BLE, Typ=RTK5RX23W0C01000BJ, Breite=54 mm, Frequenz=54 MHz, Höhe=1.6 mm, Länge=90 mm, Programmspeicher=64 kB, Speichergrösse=8 kB, V...
Zur Verwendung mit: Wireless-Sensor-Hub-Evaluationsboard / -Entwicklungsboard von Infineon Produktpalette: - Art des Zubehörs: Sensor-Shuttle-Board DPS310 mit SPI SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) RoHS k...
reComputer J3011-Edge-KI-Gerät mit Jetson Orin Nano-Modul, 8 GB, Typ=110110147, Alternative (Alias)=2856824, Breite=58.5 mm, Höhe=130 mm, Länge=120 mm, Programmspeicher=128 GB, Speichergrösse=8 GB,...
Referenzdesign für AC/DC-Stromadapter, USB-C, 9 V, 3 A, 27 W, Typ=STEVAL-USBPD27S, Breite=35 mm, Höhe=21 mm, Länge=59 mm, Programmspeicher=36 kB, Speichergrösse=128 kB, Versorgungsspannung max.=264...
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = LED-Treiber Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = LED1642GW X-NUCLEO-LED16A1-Platine für Array-Tre...