|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8750845 Herst.-Nr.: STEVAL-ILL063V1 EAN/GTIN: 5059042703672 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = LED5000
3-A-LED-Treiber (LED5000 in Floating Boost-Topologie), STMicroelectronics. Die STEVAL-ILL063V1 ist eine Evaluierungsplatine auf der Basis der LED5000, einer Abwärtsregler-Stromquelle mit Dimmerfähigkeit. Der einstellbare Ausgangsstrom beträgt max. 3 A dc Die geregelte Ausgangsstromstärke wird über einen Fühlerwiderstand am Rückleitungsstift eingestellt. Die Platine ist komplett geschützt gegen Überhitzung, Überstrom und Kurzschluss am Ausgang. 5,5 bis 48 V Betriebseingangsspannungsbereich 850 kHz feste Schaltfrequenz 200 mV typ. Stromfühler-Spannungsabfall Potenzialfreie Boost-Topologie PWM-Dimmer ±3 % Ausgangsstromgenauigkeit über den Temperaturbereich hinweg 200 mOhm typischer RDS(ON) Kompatibel mit Keramik-Ausgangskondensatoren Sperre für Nullstromverbrauch thermische Abschaltung Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | LED5000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 8750845, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL063V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 31,81* | € 45,52* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 35,19* | € 47,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,25* | € 53,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|