Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MCU Evaluierungsplatine ARM Cortex M4 STM32F303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8644011
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32303E-EVAL
EAN/GTIN:
     5059042681161
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M4
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F303
Prozessortyp = MCU

Evaluierungsplatine STM32F301/302/303 mit Mikrocontroller STM32F303VE. Die Evaluierungsplatine STM32303E-EVAL wurde als komplette Demonstrations- und Entwicklungsplattform für den ARM® cortex®-M4 core-basierten Mikrocontroller STM32F303VET6 konzipiert. Sie verfügt über zwei I²Cs, drei SPIs, fünf USARTs, einen CAN, vier 12-bit-ADCs, zwei 12-bit-DACs, einen internen Daten-SRAM von 64 KByte, einen Programm-SRAM von 16 KByte sowie 512 KByte Flash, Touch-Sensing, USB FS und Unterstützung für JTAG-Debugging. Ein ST-LINK/V2 ist als schaltkreisintegriertes Debugging- und Programmiergerät für den Mikrocontroller STM32 auf der Platine integriert. Vier 5-V-Versorgungsoptionen: DC-Buchse, USB-Steckverbinder ST-LINK/V2, Benutzer-USB-Steckverbinder, Tochterplatine I²S-Audio-DAC, Stereo-Audio-Klinkenbuchse für Headset mit Mikrofon MicoSD-Karte mit 2 GByte (oder mehr) auf SPI I²C-kompatibler Temperatursensor für serielle Schnittstelle, EEPROM und HF-EEPROM Serielle RS-232-Kommunikation IrDA-Transceiver Unterstützung für JTAG/SWD und ETM-Trace ST-LINK/V2 integriert 1 Mbit SPI-Flash-Speicher 240 x 320 TFT-Farb-LCD an der SPI-Schnittstelle Joystick mit Bedienung in 4 Richtungen und Wählhebel Reset, Eingriffschutz oder Taste 4-farbige Benutzer-LEDs und LED mit hoher Helligkeit Feuchtigkeitssensor Erweiterungssteckverbinder für Tochterplatine oder Wrap-Platine MCU-Spannung: 3,3 V oder einstellbar: 2,0 V bis 3,6 V USB Full Speed-Steckverbinder Berührungsempfindliche Tasten Echtzeituhr (RTC) mit Pufferbatterie CAN-2.0A/B-konformer Anschluss Lichtabhängiger Widerstand (LDR) IR-Empfänger (Infrarot) Potenziometer Zwei Motorsteuerungs-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F303
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8644011, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32303EEVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,14*
€ 282,56*
€ 6,90*
ab € 266,87*
€ 325,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.