Etikett für Etikettenhalter Höhe x Breite 30 x 105 mm in weiß Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lag...
∙ Aus schlagfestem Hart-PVC zur variablen Beschriftung ∙ Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) ∙ Ideal auch zur Behälterkennzeichnung ∙ Scannertauglich, mit Staubschutzkante · UV...
DURABLE Etikettentasche, magnetisch, gelb/transparent, 100x38mm, 50/VE DURABLE Etikettentasche, mit zwei rückseitigen Magnetstreifen, für metallische Oberflächen wie z.B. Lagerregale, Lochblechwänd...
Folie und Etiketten für C-Profil zur Lagerkennzeichnung Papier-Etiketten und Klarsicht-Schutzfolie zum Einschieben in C-Profile in 7 verschiedenen Breiten.
Unser magnetischer Etikettenhalter auf der Rolle eignet sich besonders für sensible Etiketten, um sie vor Staub, Wasser oder Fettspritzern zu schützen. Der Etikettenhalter aus weichem, magnetischem...
Beschriftungsfenster mit Schildchen. Werkstoff: verstärkter Kunststoff und Karton. Selbstklebend. Starke Klebkraft. Ideal für Archivschränke, Lager- und Büroregale, Briefablagen und Schubladen, kön...
Einband aus geschweißtem PVC. Mit dehnbarem Leinenrücken. Einlagen aus stabilem, grauen Löschkarton mit drei Schaulöchern & verstärkten Wendetaben. Aufgeschweißtes Beschriftungsfenster mit Einsteck...
Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseiti...
Etikettentasche mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Anwendung an Kunststof...
Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-...
Pendel-Etikettentasche vorstehend für Haken Ø 4,8 mm mit Oberstab Produktmerkmale Breite 70 mm x Höhe 40 mm Material: Kunststoff PVC Farbe: transparent
3L Selbstklebende Sichtfenster/ Etikettenhalter inkl. Beschriftungsschildchen, 25 x 75 mm. Diese Sichtfenster stellen sicher, dass Sie immer den sich laufend ändernden Inhalt von Dokumentenablagen,...