Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Etikettenhalter auf der Rolle, 20 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Magnetischer Etikettenhalter auf der Rolle, 20 mm
Magnetischer Etikettenhalter auf der Rolle, 20 mm
Artikel-Nr.:
     315-PEM20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PEM20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Unser magnetischer Etikettenhalter auf der Rolle eignet sich besonders für sensible Etiketten, um sie vor Staub, Wasser oder Fettspritzern zu schützen. Der Etikettenhalter aus weichem, magnetischem Kautschuk ist mit einer kristallklaren PVC-Schutzschicht und einem Band aus weißem Vinyl versehen. So ist Ihre Kennzeichnung jederzeit gut sichtbar – bei Bedarf lässt sich der Etikettenhalter aber ganz einfach reinigen.

Durch die magnetische Basis haftet der Etikettenhalter auf allen eisenhaltigen Untergründen und kann schnell und rückstandslos ausgetauscht oder verschoben werden. Besonders praktisch: Das Band lässt sich mit einer Schere einfach auf die individuell benötigte Länge zuschneiden.

Weitere Informationen:
Höhe:
20
Länge Rolle:
5
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, rajapack magnetische etikettenhalter, beschriftungsfenster, beschriftungsfenster magnetisch, etikettenhalter, etikettenhalter auf der rolle, magnetischer etikettenhalter, magnetischer etikettenhalter auf der rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,88*
€ 65,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,52*
€ 63,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,69*
€ 54,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.