Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrahmen 129x79mm Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrahmen 129x79mm Stahl vernickelt
Etikettenrahmen 129x79mm Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-5165205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1015173
EAN/GTIN:
     4000913548251
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenrahmen 129x79mm Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
mm
Breite:
129 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
Höhe:
79 mm
Innen B/H/T:
mm
Lichtmass:
100 / 50 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
RK-Schraube:
1.7 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Rahmen
Papiermass:
110 / 67 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.