Zebra ZT231 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Dru...
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN Importieren Sie Ihre eigenen Schriftarten und Grafiken über PC- bzw. Mac®-Anbindung und passen Sie Ihre Etiketten individuell an.
Der cab SQUIX 4 mit 300 dpi Auflösung ist ein Topseller der populären Marke cab Druckgeschwindigkeit max. 300 mm/s, Druckverfahren: Thermodirektdruck (ohne Farbband), Thermotransferdruck (mit Farbb...
Beschriftungsgerät, PT-D410, Brother Das PT-D410 ist ein variables Beschriftungsgerät für den Einsatz im Büro und im Homeoffice. Es passt, dank seiner kompakten Bauweise, auf jeden Schreibtisch. Im...
Mit seiner geringen Standfläche fügt sich der neue CL-E300 in kleinste Zwischenräume am Arbeitsplatz ein. Er druckt Etiketten mit bis zu 4,5-Inch auf einer 5-Inch Medienrolle. Der Drucker verfügt s...
Professioneller Desktop-Etikettendrucker mit USB- und Netzwerk-Schnittstellen, der auf Ihre vielseitigen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Dank einfacher Bedienbarkeit, hoher Geschwindigkeit u...
Der DYMO Rhino™ 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und ordentlich. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Mit den Direktzugriffstasten können Sie auf schnelle Art Ka...
Der ColorWorks C7500 ist die ultimative Lösung für den Farbetikettendruck in Kleinauflagen. Unternehmen können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei vo...
Das Beschriftungsgerät MP001 3PLUS von G G erfüllt professionelle Anforderungen mustergültig: So überzeugt es mit einer hohen Druckauflösung von bis zu 600 x 600 dpi und einer Druckgeschwindigkeit ...