Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck
LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck
LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck
LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck
LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck
LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck
LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck
Artikel-Nr.:
     C1677-2172855
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2172855
EAN/GTIN:
     3026981728556
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Tragbares Beschriftungsgerät mit Bluetooth®-Technologie für Tablets und Smartphones.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
DYMO LetraTag 200B Bluetooth Beschriftungsgerät
Tiefe:
45
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Anzeige von 13 Zeichen auf 50x25mm
Anzahl der Umrahmungsstile:
14
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Druckt auf Papier-, Kunststoff- und Metalletiketten sowie auf aufbügelbaren LetraTag LT-Etiketten
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Höhe:
120
Verwendung für Bandbreite:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck | LetraTag® 200B Beschriftungsgerät, LT-Schriftbandkassette, schwarzer Druck auf weißem Papier, Bedienungsanleitung mit Software-Downloadlink
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Farbe:
grau
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Barcode-Druck möglich:
Nein
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
200
Anzahl der Tasten:
45
Vertikaldruck möglich:
Nein
Produktverwendung:
zum Drucken von Etiketten
Breite:
120
Speicher:
Nicht begrenzt (über die LetraTag connect App)
Art der Hilfsenergie:
4 AA
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Schriftgrößen:
5
max. Druckhöhe:
4.7
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
7
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schriftstile:
7
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Beschriftungsgerät
max. zul. Druckgeschwindigkeit:
7
Art der Hilfenergie:
4 AA
Anzahl Umrahmungsstile:
14
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.