| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01102040 Herst.-Nr.: P01102040 EAN/GTIN: 3760171412237 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden.
Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen 1, 2 oder 4 Erder, 3 oder 4 Haspeln mit farbigen Kabeln verschiedener Länge (50 m, 100 m, 166 m), 1 Hammer , 5 Adapter mit Gabelschuhen /Bananenstecker und die Transporttasche. Ein Zubehörset mit 3 Erdern kann durch ein Zubehörset zur Bodenwiderstandsmessung (100 m) mit 2 Haspeln und 2 Erdern ergänzt werden. Das Zubehörset für Durchgangsprüfungen umfasst 4 Messleitungen mit Bananenstecker (4 mm) , 4 Krokodilklemmen und 2 Prüfspitzen. Weitere Informationen: | | Mit Koffer/Tasche: | false | Art des Adapters: | elektrisch | Geeignet für Photovoltaik-Test: | false | Geeignet für E-Mobility-Test: | false | Verwendbar mit einem Multimeter: | false | Verwendbar mit einem Stromzange: | false | Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: | false | Verwendbar mit einem Installationstester: | false | Verwendbar mit einem Erdungsmesser: | true | Verwendbar mit einem Maschinentester: | false | Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: | false | Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: | false | Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse: | false | Verwendbar mit einem Scopemeter: | false | Verwendbar mit einer Wärmebildkamera: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |