Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880. Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen. GWS 22-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufsch...
Produkt-Highlights Der Winkelschleifer GWS 2000 P Professional für 230-mm-Scheiben ist kompakt, leicht und mit einem PROtection-Schalter ausgestattet. Bei Loslassen des PROtection-Schalters wird de...
Winkelschleifer GWS 12-125, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch kann eine Herausforderung sein. Deshalb haben wir die Produktfamili...
Winkelschleifer GWS 30-180 PB, Der GWS 30-180 PB Professional ist mit einem sehr kraftvollen, bürstenlosen 2.800-W-Motor ausgestattet, der sogar bei anspruchsvollen Anwendungen dauerhafte Leistung ...
Winkelschleifer GWS 24-230 LVI, Der kabelgebundene große Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional aus der 2.400-Watt-Klasse liefert ausdauernde Schleifleistung und hohen Anwenderschutz. Außerdem...
Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik. Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen u...
Diamantbohrkrone M14 Premium Bei der Diamantbohrkrone M14 Premium handelt es sich um eine Trockenbohrkrone, die ein einwandfreies und sauberes Bohren in Fliesen und anderen Materialien (Marmor, Gra...
Sehr aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuc...
Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart - Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg - Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub - Labyrinthko...
Schneider-Typ = Schrägschneider Gesamtlänge = 110 mm ESD-sicher = Ja Schneidkapazität max. = 1.2mm Schrägschneider 20°. Ideal zum Schneiden von DIP-Kabeln von hinten; kleiner Schnittkopf, auch zum ...
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 14-125 Professional mit X-LOCK bietet eine starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsa...
Der Winkelschleifer GWS 22-180 J Professional verbindet eine gute Leistung und ein robustes Design mit dem Komfort des erhöhten Anwenderschutzes dank Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Der neue 2....
Produkt-Highlights Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 7-115 Professional hat den kleinsten Griffumfang in der 720-Watt-Klasse. Mit einem geringen Griffumfang von 176 mm bietet er optimie...