Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65239909
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 388 106
EAN/GTIN:
     3165140823692
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Produkt-Highlights

Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 7-115 Professional hat den kleinsten Griffumfang in der 720-Watt-Klasse. Mit einem geringen Griffumfang von 176 mm bietet er optimierte Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten. Dieser kleine Winkelschleifer verfügt außerdem über einen flachen Getriebekopf, der auch an engen Stellen für guten Arbeitsfortschritt sorgt. Zusätzlich bietet der kompakte 720-Watt-Motor des Winkelschleifers das beste Verhältnis zwischen Leistung und Griffigkeit und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde für Trennarbeiten in Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Das Gerät ist mit der Absaughaube GDE 125 EA-S Professional und dem Bosch Click & Clean System kompatibel.

Ausstattung und Anwendung

Der GWS 7-115 Professional verfügt außerdem über direkte Motorkühlung, Schutzhaube und Wiederanlaufschutz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Schutz vor Neustart
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Ausgangsleistung
300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Höhe
103 mm
Tiefe
318 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
102 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.