Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA5030R Winkelschleifer 125, 6.4 11000 RPM 720 W 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA5030R Winkelschleifer 125, 6.4 11000 RPM 720 W 1,8 kg
Makita GA5030R Winkelschleifer 125, 6.4 11000 RPM 720 W 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32329974
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA5030R
EAN/GTIN:
     0088381808552
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
    - Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg
    - Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
    - Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
    - Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
    - Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
138 mm
Höhe
103 mm
Länge (mm)
266 mm
Sonstige Funktionen
Schalldruckpegel, unsicher
3 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
3 dB
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125, 6.4 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
8.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,18*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 1,81*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,32*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,76*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 100,13*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.