Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube K1647 oder Sechskantmutter K1648 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Ge...
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 40mm, Aussendurchmesser 45mm, Dicke 2mm Abmessungen: 45 x 45 x 2,0mm
Gehäusedichtring ∙ Satz à 10 Stück ∙ Bj. 2013 → Für 9012 SPC Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigu...
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar ...
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. S...
Material = Viton® Typ = O-Ring-Sortiment, metrisch Kit Inhalt = 510 Stück Viton® A-O-Ring-Ersatzschnur für Spleißkit ist separat erhältlich. RS Pro O-Ring-Kit Viton® Metrisch. RS Pro O-Ring-Kits, e...
Flachdichtring KLINGERSIL C-4400 • Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung • Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösung...
Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603. Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 eingesetzt.
Kupferdichtringe DIN 7603 Form A: 30 Stück 14 X 20 25 Stück 16 X 22 25 Stück 18 X 24 25 Stück 8 X 14 25 Stück 10 X 14 25 Stück 10 X 16 25 Stück 12 X 16 25 Stück 12 X 18 25 Stück 14 X 18 25 Stück 6 ...