Dichtring OK-1/4 zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach I...
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 20mm, Aussendurchmesser 25mm, Dicke 1,5mm Abmessungen: 25 x 25 x 1,5mm
Gehäusedichtring ∙ Satz à 10 Stück ∙ Bj. 2013 → Für 9012 SPC Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigu...
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt...
Schneid-/Dichtring, für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PEEK (Schneidring)/PTFE (Dichtring)Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische...
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. S...