O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar ...
Dichtring für PG 9-Verschraubungen Typ 744/009 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 7,0 mm Außendurchme...
Dichtring, 52005780, LAPP Der 52005780 ist ein eingeschnittener Dichtungsring aus Neopren für Kabelverschraubungen. Der Ring kann für verschiedene Klemmbereiche ausgeschnitten/ausgebrochen werden.
Dichtring, 53801045, LAPP Der 53801045 Dichtring dient zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Stopfbuchse oder ähnlichen Bauteilen. Dies ist eine außergew...
Die O-Ringe aus Perbunan ermöglichendurch ihre Eigenschaften wie Beständigkeitgegen Öl und die Abdichtung gegen Wasserund Staub ein großes Einsatzspektrum..
Anschlussgewinde-Dichtring für PG-Dichtungselemente, Polyethylen Ausführung: Flachdichtring, Außendurchmesser: 19 mm, Innendurchmesser: 15,2 mm, Werkstoff: Kunststoff, Passend zu Gewindemaß PG: 9