SCHUKOultra Pro Stecker Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle gee...
CEE Verlängerung Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit. CEE Adapter für alle handelsüblichen Schutz-Kontakt Dosen. Betreiben Sie Ihre Elektronikartikel auch auf Ihrem Boot Material: Die...
CEE 230 V / 32 A Stecker Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs. Der IP44 CEE Stecker kann ohne Bedenken...
Der Adapterstecker mit einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe weiß und mit Schalter für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über ...
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x2,5 mm² Schutzklasse IP 44 - schlag- und...
mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkomm...
Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem...
CEE Adapterleitung Italienischer Standard H07RN-F - Typ L Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit der italienischen Standard-Steckdose Typ L & 3-poligem CEE-Stecker verfügt eine Gummischlauchleitung T...
Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen in der Farbe weiß für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erh...