Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13502 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13502 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 13502 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85679729
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
154 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.