PDU Basic ALU 1HE VM 12x IEC C19 Steckdosen verriegelbar, aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung der Phasen, jede Phase aufgeteilt auf 2 Blöcke, jeder Block abgesichert mit Leitungsschutzschalter...
CEE Verlängerungsleitung mit <> Spannungsanzeige Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit CEE-Stecker verfügt über 1x CEE Winkelkupplung 3-polig & 1x Schutzkontakt-Steckdose. Die 1,5 m Gummischlauchlei...
CEE-Marktverteiler FIXO - 230V Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit Tragegriff zur Wandbefestigung geeignet Spritzwassergeschützt Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
schraubenlose Schneid-Klemm-Technik - Verschraubung mit Abdichtung - Zugentlastung und Kabelknickschutz - Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
PDU Basic ALU 1HE VM 18x IEC C13 Steckdosen verriegelbar, 3xIEC C19 Steckdosen verriegelbar, aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen Länge ca.821 mm 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE Stecker ...
Anwendungsgebiete - Elektrische Geräte Produkteigenschaften - Für weitere Informationen bzgl. internationalen Steckern, besuchen Sie bitte unseren Kabelkonfigurator unter www.lappkabel.de - Abgeseh...
Aluminiumprofil Höhe 44 mm, Tiefe 47 mm, Breite ca. 437 mm Ausgänge 6-fach IEC C19 verriegelbar (IEC Lock) (2 x C19 pro Phase) 3-phasige Einspeisung mit Farbkennzeichnung der Phasen (rot/schwarz/gr...
PCE 015-6tt CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St. CEE Stecker 16 A IP44 Schraubenlose Anschlusstechnik Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglich...
PCE 513-6 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 230 V 1 St. CEE-Cara-Wandgerätestecker IP44 CEE-Cara Wandgerätestecker mit einer Leitungseinführung von oben, unten oder hinten. Technische Daten: Anschlu...