Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Stecker 230V 32A 3-polig IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60590
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60590
EAN/GTIN:
     4011160605901
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 230v
cee-stecker 230v
cee stecker

CEE 230 V / 32 A Stecker

  • Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs. Der IP44 CEE Stecker kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden
  • Der geprüfte 3-polige Stecker ist für den Außenbereich geeignet. HINWEIS- Im Lieferumfang ist nur der Stecker enthalten
  • Material: Das Gehäuse des CEE-Steckers ist aus robustem Polyamid und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform. Für handelsübliche 32 Ampere CEE Steckdosen verwendbar
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Dosen. Simple und präzise Anwendung
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromstärke:
32 A
Spannung:
230 V
Frequenz Max.:
60 Hz
Schutzart:
IP44
Anzahl Pole:
3
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Starkstromsteckdose, Starkstromanschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60592
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.