Überspannungsableiter Typ 2 der Baureihe OVR404 sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten im 230/400 V System. Die Geräte können für den Einsatz als Überspannu...
Produktpalette: LSP10 Series Schutzbaustein: Überspannungsschutz für Netzanwendungen Montageart: Platte SPD-Typ: Typ 2 SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Netzsteckertyp: - Spitzenstoßstrom: 20 kA Anzahl d...
N Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 75 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes...
Saubere und trockene Luft: Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensiert, sodass es entfernt werden kann. Schutz des Druckluftsystems vor Korrosion, Rost...
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 16, Typ 2 + Typ 3, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, zur universellen Installation vor der Wallbox.