Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 1210 Überspannungsableiter 1-polige Schutzvorrichtung 100kA 600 V ac, DIN-Schienen Montage, 18 x 67 x 90mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728703
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1210-1S-400
EAN/GTIN:
     5059043574141
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Suppressor Typ = 1-polige Schutzvorrichtung
Betriebsspannung max. = 600 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 100kA
Serie = 1210
Länge = 18mm
Tiefe = 67mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 18 x 67 x 90mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Überlastschutzgeräte Bourns Serie 1210. Max. Endladenennstrom: 100 kA Mehrpolige Uniblock-Bauweise DIN-Schienenmontage Integrierter thermischer Trennschalter gemäß UL 60691 Visuelle Fehleranzeige Fernsignalisierungsmöglichkeit Kompakte Bauweise ideal für enge Einsatzorte
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
1-polige Schutzvorrichtung
Betriebsspannung max.:
600 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
100kA
Serie:
1210
Länge:
18mm
Tiefe:
67mm
Höhe:
90mm
Abmessungen:
18 x 67 x 90mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 100ka, 1728703, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Bourns, 12101S400, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 82,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 776,33*
€ 923,8327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 769,05*
€ 915,1695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 735,24*
€ 874,9356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 710,39*
€ 845,3641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 663,40*
€ 789,446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.