Überspannungsableiter T2 3P 40kA TNC SPB315Überspannungsableiter T2 3P 40kA TNC Defektanzeige + Kontakt. Überspannungsableiter vom Typ 2 in 3+0-Schaltung, zum Schutz von dreiphasigen TN-C-Systemen....
Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel oh...
Überspannungsableiter, B88069X3881T502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Is...
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom. Ideal für 4-Leite...
Elektrodenableiter, CG75L, Littelfuse Der äußerst zuverlässige CG GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe, ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattenebene. ...
Überspannungsableiter Typ 2+3 DG MP TNS 150 FMMehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In...
Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel oh...
Elektrodenableiter, CG75LTR, Littelfuse Der äußerst zuverlässige CG GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe, ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattenebene...
Überspannungsableiter Typ 1+2,4-pol.12,5kA STPT12-12K275V-4PGSTP T12 12,5 ist eine Reihe von Typ 1+2/Klasse I+II Kombi-Ableitern für die Ableitung von Blitzströmen und den Schutz vor Spannungsspitz...
Überspannungsableiter, B88069X0180S102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * ...