Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley XT4 Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 6,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222177
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     XT4
EAN/GTIN:
     8714338273327
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Länge = 18mm
Gewicht = 2.16kg
Nietengröße max. = 6,4 mm
Modellnummer = XT4

Das Stanley Assembly Technologies ProSet XT4 Hydro-Pneumatic Blindnietwerkzeugsatz ist der am häufigsten von den Verbrauchern gesuchte Werkzeugsatz für Anwendungen, bei denen Nieten am Werkstück befestigt werden, gemäß der vom Hersteller in der Produktdokumentation vorgeschriebenen Kompatibilität.Kompakt, leicht und zuverlässig Hat eine längere Lebensdauer der Maschine Robust im Betrieb
Weitere Informationen:
Länge:
18mm
Gewicht:
2.16kg
Nietengröße max.:
6,4 mm
Modellnummer:
XT4
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, 2222177, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Nietpistolen, Stanley, XT4, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Rivet Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,54*
€ 1.451,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,46*
€ 1.442,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,48*
€ 1.411,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,72*
€ 1.346,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,53*
€ 1.341,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.