Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet.
Bit 851/1 BDC 1/4 Zoll PH 1 L.25mm BiTorsion,diamatbeschichtet WERA diamantbeschichtet mit Bi-Torsionszone diese reduzieren den benötigten Anpressdruck und die Gefahr des Abrutschens für Hand- und ...
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
Bit 1/4 Zoll PH 1 L.89mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - ...
Robustes Eindrehen von Schrauben! Die verlängerte Torsionszone nimmt die Drehmomentbelastung an der Spitze des Schrauberbits auf Benötigst du Kreuzschlitz-Schrauberbits für das Eindrehen von Schrau...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO ...
Kreuzschlitz-Phillips-Recess ( PH) und Pozidriv ( PZ) -Bit 1/4" C 6,3 , Länge 25 mm Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend...
kwb 120040 Kreuzschlitz-Bit 5teilig BASIC USE Bits, 25 mm, 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 Industriequalität für Standardschraubarbeiten aus CV-Stahl Die kwb Basic Use Bits sind für einfache Schraubf...