Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Phillips Impact Bit, PH2, 25 mm, Display, 10 x 25-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild (alt)
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607002803
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002803
EAN/GTIN:
     3165140980227
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Robustes Eindrehen von Schrauben! Die verlängerte Torsionszone nimmt die Drehmomentbelastung an der Spitze des Schrauberbits auf Benötigst du Kreuzschlitz-Schrauberbits für das Eindrehen von Schrauben? Bits, die lange halten und bei anspruchsvollen Anwendungen gut funktionieren? Probiere PRO Impact PH. Sie sind auf Stärke und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment ausgelegt. Die PRO Impact PH Schrauberbits sind eine gute Wahl für Installateure, die auf der Suche nach robusten Schrauberbits für harte Einsätze sind. Die Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Sie verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen, und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH2
Länge mm:
25
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
Kurzbeschreibung (klein):
Die verlängerte Torsionszone nimmt die Drehmomentbelastung an der Spitze des Schrauberbits auf | Wärmebehandelter, modifizierter Stahl macht die Schrauberbits fest und widerstandsfähig gegen hohe Drehmomente
Produktlinie:
Bosch PRO
Produkttext, ZB grau:
PH2, 25 mm, 10 x 25-tlg., <b>mit Display</b>
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anzahl der Bits gesamt:
25
Anzahl der Bits PH:
25
Anzahl der Bits PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Verpackung:
sonstige
Bruttogewicht:
0.121 kg
Nettogewicht:
0.113 kg
Volumen:
0.139 dm3
Abmessung Länge:
55 mm
Abmessung Breite:
28 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.