1/4" Bit Phillips Nr 2 L90 mm Ab 300 mm mit durchgehendem 6-kant Schaft Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund ...
851/9 C J PH Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135272001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: Halfmoon, 4 mm Ausführung: Hart; Gr. 0: JCIS (Japanese Camera Industrial Standard); P...
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056420001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
C.K T4560 PH2LD Kreuzschlitz-Bit PH 2 V8-Stahl legiert E 6.3 3 St. Kreuzschlitz-PH-Bits 3 St. Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-C...
Extra zähharter Bit für Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschra...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 87...
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056424001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem. Bietet Ihnen v...
SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sonde...
851/1 TH Bits - Wera Werk - 05056605001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frü...
Kreuzschlitz-Schraubeinsätze • PH 2 • Länge 25 mm • 2 Stück Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige ...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05056515001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
1/4" PH 2 Bit L300 mm Ab 300 mm mit durchgehendem 6-kant Schaft Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfält...
Wera 851/4 TZ SB SiS 05134380001 Kreuzschlitz-Bit PH 1 Werkzeugstahl legiert,zähhart F 6.3 2 St. 2er 851/4 TZ PH Kreuzschlitz-PH 1 Bit Zähharte Bits mit Torsionszone, besonders geeignet für die Ver...