Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CURTIS INSTRUMENTS 17305854 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 700F, 12-48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4954191
Hersteller:
     Curtis
Herst.-Nr.:
     17305854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
curtis betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Zeit, min.: 0 s
  • Produktpalette: 700 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 48 VDC
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, CURTIS INSTRUMENTS, 17305854, 4954191, 495-4191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,84*
    € 48,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,89*
    € 46,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.