Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 24 V AC 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 24 V AC 50 Hz
Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 24 V AC 50 Hz
Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 24 V AC 50 Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-15607
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15607
EAN/GTIN:
     3303430156079
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Betriebsstundenzähler CH/iCH und Impulszähler iCI. Stundenzähler CH, mechanische siebenstellige Anzeige. Spannung 24 V AC ± 10 %/50 Hz.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz und Frontmontage
Ausführung:
digital
Zählbereich:
100000 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
7
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
39 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Schutzart (IP):
IP65
Eingangsspannung:
22 V | 27 V
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, betriebsstundenzähler, Zähler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.