Lieferung als Montagesatz, 19 Zoll-Baugruppenträger 3 HE Typ Apra 245. Für steckbare Baugruppen nach IEC 297-3 und IEEE 1101.10/1101.11; Europakarten: 100 x 160 mm, Seitenwände: Aluminium 2,5 mm, M...
EuropacPRO, Rückhaube, 3 HE, 84 TE, für EMV-Dichtung aus Edelstahl, REAR HOOD 3U 84HP Die Rückhaube wird als geschirmter rückseitiger Abschluss eingesetzt. Die Rückhaube benötigt 60 mm Platz. Desha...
Aluminium-Baugruppenträger (19 Zoll/3+1HE/84TE) mit integrierter Überführungsschublade (1HE) für den Einbau in 19-Zoll-Gestelle Zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3HE/7TE mit bis zu 288 Ports ...
19" LWL-Baugruppenträger 1 HE für 3x Modul 3 HE / 7 TE Leistungsmerkmale: Anmerkungen: für maximal 3 LWL-Module 3HE/7TE Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauche...
Lieferung als Montagesatz, 19 Zoll-Baugruppenträger 6 HE einzeilig Typ Apra 245. Für steckbare Baugruppen nach IEC 297-3 und IEEE 1101.10/1101.11; Doppeleuropakarten: 233,35 x 160 mm, Seitenwände: ...
19" LWL-Baugruppenträger 3 HE / 84 TE Leistungsmerkmale: Anmerkungen: für max. 12 LWL Module 3 HE/ 7 TE Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nich...
Lieferung als Montagesatz, 19 Zoll-Baugruppenträger 3 HE Typ Apra 245. Für steckbare Baugruppen nach IEC 297-3 und IEEE 1101.10/1101.11; Europakarten: 100 x 160 mm, Seitenwände: Aluminium 2,5 mm, M...
EuropacPRO, Rückhaube, 6 HE, 63 TE, für EMV-Dichtung aus Edelstahl, REAR HOOD 6U 63HP Die Rückhaube wird als geschirmter rückseitiger Abschluss eingesetzt. Die Rückhaube benötigt 60 mm Platz. Desha...
Lieferung als Montagesatz, 19 Zoll-Baugruppenträger 3 HE Typ Apra 245. Für steckbare Baugruppen nach IEC 297-3 und IEEE 1101.10/1101.11; Europakarten: 100 x 160 mm, Seitenwände: Aluminium 2,5 mm, M...
Lieferung als Montagesatz, 19 Zoll-Baugruppenträger 3 HE Typ Apra 245. Für steckbare Baugruppen nach IEC 297-3 und IEEE 1101.10/1101.11; Europakarten: 100 x 160 mm, Seitenwände: Aluminium 2,5 mm, M...
EuropacPRO, Rückhaube, 6 HE, 84 TE, für EMV-Dichtung aus Edelstahl, REAR HOOD 6U 84HP Die Rückhaube wird als geschirmter rückseitiger Abschluss eingesetzt. Die Rückhaube benötigt 60 mm Platz. Desha...
19 Zoll-Baugruppenträger 6 HE zweizeilig Typ Apra 245. Für steckbare Baugruppen nach IEC 297-3 und IEEE 1101.10/1101.11; Europakarten: 100 x 160 mm. Seitenwände: Aluminium 2,5 mm, Modulschienen und...
Lieferung als Montagesatz, 19 Zoll-Baugruppenträger 3 HE Typ Apra 245. Für steckbare Baugruppen nach IEC 297-3 und IEEE 1101.10/1101.11; Europakarten: 100 x 160 mm, Seitenwände: Aluminium 2,5 mm, M...