Einschubkassette für Baugruppenträger in Schaltschranksystemen
Die Kassetten oder Einschubkassetten sind Systembauteile für
Schaltschränke. Sie ergänzen den
Baugruppenträger um einen weiteren stabilen Rahmen, in dem elektronische Komponenten untergebracht werden können. Die Einschubkassette nimmt
Leiterplatten, Frontplatten und Steckverbinder sowie deren Verdrahtung auf.
Einschubkassetten im Detail
Die Einschubkassette ist eine stabile Umhüllung für Leiter- und Frontplatten sowie Steckverbinder. Sie nimmt diese elektronischen Komponenten auf und wird in den Baugruppenträger geschoben. Die Einschubkassette ist eine Alternative zur Steckplatte, die die gleichen Bauteile tragen kann. Ihre Vorteile sind
- Schutz vor Berührung,
- Schutz vor mechanischen Einwirkungen und
- Unterstützung der Lebensdauer der elektronischen Komponenten.
Die Einschubkassette bietet einen höheren mechanischen Schutz als eine Steckplatte. Sie unterstützt den Baugruppenträger, indem sie seine Schutzwirkung ergänzt. Das Systembauteil schützt die elektronischen Komponenten vor Berührung und anderen mechanischen Einwirkungen. Die Einschubkassette kann die Lebensdauer der Leiterplatten, Frontplatten und Steckverbinder erhöhen.
Tipps für die Auswahl der Einschubkassette
Die Einschubkassetten unterscheiden sich in den folgenden technischen Daten voneinander:
- Maße in Höhe, Breite, Länge und Formgebung,
- Profile und Befestigung,
- Steckeraussparungen,
- Normen und Zulassungen,
- Werkstoff und Oberflächenveredelung,
- abschirmende Wirkung und
- Bauform.
Viele Einschubkassetten richten sich nach dem Aufbausystem. Es entspricht der DIN EN 60297 und DIN 41494. Es umfasst alle Systembauteile von Leiterplatten bis hin zum Gehäuse des Schaltschrankes. Die einzelnen Module können herstellerübergreifend miteinander kombiniert und ausgetauscht werden. Die Einschubkassetten außerhalb des Aufbausystems sollten in ihrer Höhe, Länge, Formgebung und Befestigung auf die Baugruppenträger und elektronischen Komponenten abgestimmt sein. Hierfür empfiehlt sich die Verwendung von Bauteilen eines Herstellersystems statt der Kombination mehrerer Komponenten verschiedener Hersteller. Eine abschirmende Wirkung kann durch spezielle Oberflächenveredelungen und Zubehörteile erreicht werden. Die Abschirmung hält elektrische oder magnetische Felder von den elektronischen Komponenten fern und schützt die Umgebung vor ausgehender Strahlung.