Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückhaube für Baugruppenträger - RUECKHAUBE 6HE 84TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückhaube für Baugruppenträger - RUECKHAUBE 6HE 84TE
SCHROFF Rückhaube für Baugruppenträger - RUECKHAUBE 6HE 84TE
SCHROFF Rückhaube für Baugruppenträger - RUECKHAUBE 6HE 84TE
SCHROFF Rückhaube für Baugruppenträger - RUECKHAUBE 6HE 84TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8915
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561764
EAN/GTIN:
     4036088074608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 6he

EuropacPRO, Rückhaube, 6 HE, 84 TE, für EMV-Dichtung aus Edelstahl,

REAR HOOD 6U 84HP

Die Rückhaube wird als geschirmter rückseitiger Abschluss eingesetzt. Die Rückhaube benötigt 60 mm Platz. Deshalb muss bei Verwendung der Rückhaube die Seitenwandtiefe um 60 mm grösser sein als die Kartentiefe. Beispiel:Für die Kartentiefe von 160 mm wird eine Seitenwand (mit Rückhaube) von 235 mm (175 mm + 60 mm) eingesetzt - Der Kontakt von der Rückhaube zu den Modulschienen erfolgt durch die Edelstahldichtung für das Abdeckblech. Dadurch sind keine zusätzlichen EMV-Dichtungen erforderlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Paketgewicht:
0.48 kg
Bruttogewicht:
0,48
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff baugruppenträger, 34561764, HOOD, REAR, 84HP, 34561-764, REAR HOOD 6U 84HP, 6U
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 27,31*
€ 37,10*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 37,67*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,83*
Zubehör
Schroff
34561763
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.