Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständ...
Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Weiß Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 28V dc IP Schutzart = IP 68 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Konta...
Schaltfolge = Tastend Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Grau Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 28V dc IP Schutzart = IP 68 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Vergo...
Schaltfolge = Tastend Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Grün Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 28V dc IP Schutzart = IP 68 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Vergo...