| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8118049 Herst.-Nr.: LP9-11231G25 EAN/GTIN: 5059045477365 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Grün Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 28V dc Drucktastentyp = Kuppelförmig LED Farbe = Grün IP Schutzart = IP 68S Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Silber Gehäusefarbe = Schwarz
Betriebsspannung der LED: 12 Vdc. Leuchtdrucktaster Otto LP9 (IP68). Hochwertiger bündiger kuppelförmiger Präzisionsschalter für den Einsatz in Tafeln, Steuergriffen, Messgeräten und anderen Anwendungen, in denen robuste beleuchtete Druckschalter mit Schutzart IP68 erforderlich sind Positives Feedback durch Druckbetätigung Extrem widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen Kurz, geringe Tiefe hinter der Tafel Kontaktbelastbarkeit: 5 @ 28 V dc bzw. 115 V ac Wahlweise erhältlich mit matter oder Standardoberfläche. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Grün | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 28V dc | Drucktastentyp: | Kuppelförmig | LED Farbe: | Grün | IP Schutzart: | IP 68S | Kontaktnennstrom: | 5 A bei 28 V dc | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusefarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter grün, 8118049, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Otto, LP911231G25, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |