| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8118073 Herst.-Nr.: LP9-21231F21 EAN/GTIN: 5059045447627 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Rot Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 28V dc LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP 68S Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Silber Herst.-Teile-Nr. = LP9-21231F21
Betriebsspannung der LED: 12 Vdc. Leuchtdrucktaster Otto LP9 (IP68). Hochwertiger bündiger kuppelförmiger Präzisionsschalter für den Einsatz in Tafeln, Steuergriffen, Messgeräten und anderen Anwendungen, in denen robuste beleuchtete Druckschalter mit Schutzart IP68 erforderlich sind Positives Feedback durch Druckbetätigung Extrem widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen Kurz, geringe Tiefe hinter der Tafel Kontaktbelastbarkeit: 5 @ 28 V dc bzw. 115 V ac Wahlweise erhältlich mit matter oder Standardoberfläche. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Rot | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 28V dc | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP 68S | Kontaktnennstrom: | 5 A bei 28 V dc | Kontaktmaterial: | Silber | Herst.-Teile-Nr.: | LP9-21231F21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 8118073, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Otto, LP921231F21, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |