Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otto Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 5 A bei 28 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-512904
Hersteller:
     OTTO
Herst.-Nr.:
     P9113126W
EAN/GTIN:
     5059045482185
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
drucktaster 1s 1ö
Schaltfolge = Tastend
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Blau
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktastentyp = Kuppelförmig
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = P9113126W

UL, CSA. Für Ausführungen mit weißem Gehäuse siehe Best.-Nr. ; 737-3787 737-3787 (typisch). Zur Abdichtung an der Frontplatte ist die Dichtung Best.-Nr. ; 737-3863 737-3863 zur verwenden. Otto P9 – Druckschalter mit schwarzem Gehäuse, IP68. Die Drucktastenschalter der Serie P9 zeichnen sich aus durch eine konturierte erhöhte Drucktaste in flachem oder hohem Tastenprofil, mit einem Gewindegehäuse für die Montage mit Sechskantmutter sowie durch eine kurze Einbautiefe hinter der Tafel von ungefähr 12 mm. Bei voller Nennlast von 5 A ohmsch oder 3 A induktiv beträgt die Lebensdauer der Serie P9 ungefähr eine Million mechanische Betätigungen bei einer elektrischen Lebensdauer von 25000 Betätigungen. Die Serie P9 hat einen niedrigen Kontaktwiderstand für kleine Leistungen und besteht aus Präzisionsschaltern für den Einsatz in Tafeln, Steuergriffen, Computern, Werkzeugen, schwerem Gerät und anderen anspruchsvollen Anwendungen, die attraktive und robuste Druckschalter erfordern. Gekapselt, wasserdicht gemäß IP68 (eintauchbar bis 1 Meter Wassertiefe) 1 Schließer + 1 Öffner mit Tastbetätigung (Form Z) Bündige und erhöhte Tastenausführungen in einer großen Auswahl an Farben erhältlich. Matte oder Standardoberfläche erhältlich Gewindekörper (Tafelausschnitt 12,827 mm) Kleine Bauform mit schwarzem Rahmen und Gehäuse Mit Mutter und Tafeldichtung Betriebstemperatur: –55 bis +85 °CKontaktbelastbarkeit: 5 A @ 28 V dc oder 115 V ac; 2,5 A @ 250 V ac
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Blau
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktastentyp:
Kuppelförmig
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
P9113126W
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 512904, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Otto, P9113126W, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTTO
402599-1
ab € 4,93*
Zubehör
OTTO
402339
ab € 6,14*
Zubehör
OTTO
700110
ab € 1,07*
Zubehör
OTTO
FG-111122
ab € 61,76*
Zubehör
OTTO
FG-211122
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.