Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. D...
RS-232 zu RS-422/485 Konverter, inklusive Adapter mit 9 Pin zu 5 Pin Terminal Block, ESD Surge Protection 15KV auf allen Leitungen und Optical Isolation mit 2.5KV.
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. D...
RS232/TTL Wandler mit MAX3232 Kompaktes Modul mit MAX3232 zum Umwandeln eines seriellen RS232-Signal auf TTL-Pegel und umgekehrt. Unentbehrlich beim Umgang mit Mikrocontrollern. Kompaktes Modul mit...
Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen Low-Profile PCI Express-Steckplatz hinzu. Die 8-Port PCI Express-Low Profile-Seriell-Adapterkarte mit Donglekabel PEX8S950LP biet...
Erweitern Sie Ihr Equipment einfach und kostengünstig mit dem Sandberg USB to Serial Link. Haben Sie ältere Geräte, die für Sie wertvoll sind? Die eine serielle Verbindung benötigen, die Ihr neuer ...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Baudrate 921,6 Kbit/s je Anschluss | 256 Byte FIFO | PCIe 2.0 x1 Fügen Sie Ihrem Small Form Factor (SFF) oder Full Size System mit dieser 2 Port seriellen Karte Unterstützung für serielle Kommunika...
Die EX-42042IS PCI I/O Karte stellt zwei serielle RS-232, 422 und 485 High Performance UART 16C950 Ausgänge mit Surge Protection und Optical Isolation zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zw...
Schließen Sie 2 serielle Geräte am USB-Port Ihres Computers an! Dieser USB-Seriell-Konverter ermöglicht den Anschluss von 2 seriellen Geräten an einem einzigen USB-Port! Er unterstützt RS232-Device...