Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB to Serial Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB to Serial Link
Sandberg USB to Serial Link
Sandberg USB to Serial Link
Artikel-Nr.:
     CIDE1-620639
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-08
EAN/GTIN:
     5705730133084
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit dem Sandberg USB to Serial Link können Sie bares Geld sparen, da Sie vorhandene Geräte mit seriellen Anschlüssen auch mit neuen Computern verwenden können, die oft nur USB-Anschlüsse haben. Sie sparen auch Zeit, da der Sandberg USB to Serial Link einfach zu installieren ist und Sie den Computer im Gegensatz zu einer Erweiterungskarte nicht öffnen brauchen. Kompatibel mit den meisten Handys, PDAs, Digitalkameras und Modems.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Chipsatz
PL-2303GT
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
45 g
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
117 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBADB
ab € 8,71*
Zubehör
MicroConnect
USBADB25
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.