Der Linear Imager PowerScan PM9100 ist ein Funk Scanner für industrielle Applikationen mit dem Datalogic Schmalband-Funksystem STAR Cordless System. Er basiert auf neuester Datalogic Scan-Technolog...
USB-zu-seriell Adapter zum Anschluss eines RS 232 PC-Kabels an die USB-Schnittstelle eines PC, empfohlen zur Verwendung in Verbindung mit 3UF5 / 3UF7 oder MSS 3RK3 oder 3RW44 oder Motorstarter ET 2...
Anschlüsse: RS232. Input: DSub 25pol. Buchse, RS422/485. Output: RJ11 Buchse (6P/4C) o. 4-fach Schraubklemme. TP Kabel bis 1200 m zwischen zwei Konvertern. Datenrate: bis zu 100 kbit/s unter 1200 m...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlosse...
Die PCI-Express Karte AXAGON PCEA-S2N erweitert den Computer um zwei serielle RS-232 Schnittstellen mit DB-9 Steckern. Hohe Leistung, problemlose Kompatibilität und umfangreiche Anschlussoptionen w...
Der TRENDnet RS232-zu-RS422/RS485 Konverter-Adapter, Modell TI-S100, ist ein DB9 Klemmenblock-Adapter, der für die Verwendung mit unseren industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42 entwickelt ...
Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschluss- und Anpassungskomponenten für die serielle Schnittstelle RS 485. XG RFID RS 232/RS 485-Netzadapter für XGS-K, XGS-D,Versorgung c 24 V/20 mA...
Die USB-zu-Seriell-Konverter UPort 1110 sind die perfekte Ergänzung zu Laptop-Computern ohne seriellen Port. Die UPort 1110-Konverter wandeln USB in RS-232 um. Dieses Produkt ist mit neuen und älte...
Die 4-Port-DB9-RS232-Serial PCIe-Karte verfügt über vier serielle Anschlüsse und bietet eine einfache Erweiterung für zusätzliche Geräte. Die seriellen Anschlüsse unterstützen das RS-232-Protokoll ...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen RS-232 Port. Es können Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, POS-Systeme, Infrarot -, IoT - Geräte etc. und u...