SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktpalette: RJADK Series Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: RJ45 Ausgangspositionen: 8 -polig Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: D Sub Ausführung...
ARGUS IT-810 LAN-ADAPTER Der Argus IT-810 LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen Ihrem Netzwerk und einer freien USB 3.0-Schnittstelle Ihres Notebooks/Computers. Das Gehäuse besteht aus Alumi...
Adapter, 300 mm, Typ=EX-49120, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Adaptertyp=Gerade, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Steckverbindertyp B=Klemmenblock, Konformität mit N...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten Moderne Dienste und neue Technologien er...