Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex Rundsteckverbinder Adapter, M12, 1-polig, Buchse, 1 Ports, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2533876
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1300540045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 1
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Female
Ende 2 = RJ45
Weitere Informationen:
Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 1:
1
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Female
Ende 2:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, 2533876, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Brad from Molex, 1300540045, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.