Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Solo10G SFP+ Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Solo10G SFP+ Faser 10000 Mbit/s
Sonnet Solo10G SFP+ Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69528063
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     SOLO10G-SFP-T3
EAN/GTIN:
     732311012495
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.5 mm
Tiefe
124.5 mm
Höhe
27.2 mm
Gewicht
260 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3az
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Vollduplex
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP
LAN-Controller
Aquantia AQC100S
Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.