Präzises Abdeckband, Typ=RND 605-00250, Breite=6 mm, Dicke=90 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=5 N/cm, Länge=18 m, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Bandfarbe=...
Kreppband mit sehr guter Klebkraft. - von Hand einreißbar - sehr gute Soforthaftung auf glatten Oberflächen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung kurzfristig bis +60° C
Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse ·...
Paraffinkrepp Robustes Korrosionsschutzpapier für schwere und kantige Metallteile Fett- und wasserabweisend Das Krepppapier passt sich flexibel der Form des Packstückes an Hohe Festigkeit durch gek...
Das tesa 4317 Kreppband ist das ideale Werkzeug für Maler- und Lackierarbeiten. Das beige, schwach gekreppte Papier als Trägermaterial sorgt für eine optimale Anfangsklebkraft und Haftung, während ...
Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 30 mm x 50 m Hotmelt-Kleber Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unters...
Feinkrepp EXPERT Pack Maler-Abdeckband in Premiumqualität für professionelles Arbeiten. Das Band zeichnet sich durch gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung sowie ...
Kreppband mit sehr guter Klebkraft. - von Hand einreißbar - sehr gute Soforthaftung auf glatten Oberflächen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung kurzfristig bis +60° C