| |
|
| Artikel-Nr.: 424-52003 Herst.-Nr.: 1001691 EAN/GTIN: 4251684744568 |
| |
|
| | |
| Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 30 mm x 50 m Hotmelt-Kleber Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unterschiedlich hohe Temperaturbeständigkeit von 60°C bis 110°C ist es besonders für Lackierarbeiten geeignet. Zudem ist Flachkrepp-Klebeband von vielen Oberflächen rückstandsfrei abziehbar. Krepp-Klebebänder werden ohne Abroller von Hand verarbeitet. Das Krepppapier ist leicht zu reißen. Zudem ist Flachkrepp-Klebeband auf Grund seiner glatten Papier-Oberfläche gut zu beschriften. Diese Krepp-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Und Papierklebebänder sind umweltfreundlich dazu. Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Bei uns finden Sie von klassischen Packbänder über fadenverstärkte Klebebänder bis zum removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure das richtige Band für den richtigen Einsatz. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Material: Papier Qualität: Flachkrepp Farbe: Creme / Chamois Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 30 mm Rollenlänge: 50 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 32 Rollen pro Palette: 3840 Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Creme / Chamois | Form: | Rolle | Klebstoff: | Hotmelt-Kleber (HM) | Material: | Papier | Qualität: | Flachkrepp | Länge: | 11.80 | Breite: | 11.80 | Höhe: | 3.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, krepp-klebeband 30 mm, abdeckband, Flachkrepp Malerkrepp Abdeckband Lackierer Klebeband Papierklebeband |
| | |
| |