3/2-Wege-Magnetventil »lineonline« Entlüft. schallgedämpft, Schlauch-Gewinde, G 3/8, Schl.-Ø 8, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 barTrotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch v...
3/2-Wege-Magnetventil »lineonline« Entlüft. schallgedämpft, Schlauch-Gewinde, G 3/8, Schl.-Ø 8, NO, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 barTrotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch v...
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 750l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 1300l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 500l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 750l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1300l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NO, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 750l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NO, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1300l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NO, G 3/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -