3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NO, G 3/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NO, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil »FUTURA-mini« elektrisch betätigt mit Spule 115 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2,5 - 10 barDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ei...
3/2-Wegeventil »FUTURA-mini« elektrisch betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2,5 - 10 barDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ei...
3/2-Wegeventil »FUTURA-mini« elektrisch betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2,5 - 10 bar Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ei...
3/2-Wegeventil »FUTURA-mini« elektrisch betätigt mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, BG 0, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2,5 - 10 barDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ...
3/2-Wegeventil »FUTURA-mini« pneumatisch betätigt, BG 0, G 1/4, Abluft G 1/4, Eingangsdruck max. 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 115 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 115 V AC, 50 Hz, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 115 V AC, 50 Hz, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, G-SUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...