3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 115 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches S...
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege G1 1/2 "NO ohne Spule (Handhilfsbetätigung) Elektrisch betätigt für Vakuum, Federrückstellung Nur mit Hilfssteuerluft von mind. 4 bar arbeiten Arbeitsdruck maximal ...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, G-SUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 115 V AC, 50 Hz, BG 4, G 3/4, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, G-SUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 1/4 "NO ohne Spule Elektrischer Servo mit Vakuum und Federrückstellung Arbeitsdruck min. 150 Hg / 610 Torr max. 759,5 Hg / 0,5 Torr
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 6 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 3/8 "NO ohne Spule Elektrischer Servo mit Vakuum und Federrückstellung Arbeitsdruck min. 150 Hg / 610 Torr max. 759,5 Hg / 0,5 Torr
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV, S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...