Bild
Bestellen
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221630
ab € 104,50* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 230 V, 50 Hz (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
ab € 30,36* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und ...
ab € 30,40* pro Stück
Festo
VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
ab € 28,86* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, G 1/4, 230 V, 50Hz (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 50°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
ab € 37,42* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 50°C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und ...
ab € 37,46* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221605
ab € 75,37* pro Stück
ab € 68,25* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221621
ab € 83,50* pro Stück
3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend (1 Angebot) 3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flans...
Bürkert
000000000000125371
ab € 70,65* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221633
ab € 102,92* pro Stück
3/2-Wege-Magnetventil; Servokolben (1 Angebot) 3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 8,00 mm (5/16 Zoll) | 1,00 bar - 16,00 bar | Messing | Innengewinde - G1...
Bürkert
000000000000357604
ab € 274,45* pro Stück
3/2-Wege-Magnetventil; Servokolben (1 Angebot) 3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 12,00 mm (7/16 Zoll) | 1,00 bar - 16,00 bar | Messing | Innengewinde - G...
Bürkert
000000000000357611
ab € 374,81* pro Stück
3/2-Wege-Magnetventil; Servokolben (1 Angebot) 3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 25,00 mm (1 Zoll) | 1,00 bar - 10,00 bar | Rotguss | Innengewinde - G1 |...
Bürkert
000000000000357622
ab € 896,77* pro Stück
ab € 40,63* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema 3/2 Wegeventil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.