Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-208108 Herst.-Nr.: 920-007905 EAN/GTIN: 5099206063846 |
| |
|
| | |
| Logitech MK235 Kabellose Tastatur und Maus Combo
Langlebig. Einfach. Kabellos. Die kabellose Logitech MK235 Tastatur-Maus-Kombination bietet den Komfort und die Einfachheit einer klassischen Tastatur in Standardgröße und einer zuverlässigen, kabellosen Maus. Die Tastatur können Sie bis zu drei Jahre und die Maus bis zu einem Jahr lang verwenden, bevor Sie die Batterie austauschen müssen. Die kabellose USB-Tastatur ist langlebig und verfügt über stabile, ausklappbare Füße und langlebige Tasten. Schließen Sie einfach den winzigen USB-Empfänger an und genießen Sie eine starke Verbindung ohne Verzögerungen. Verwenden Sie das tragbare Tastatur-Maus-Set mit Ihrem Laptop oder PC, wo immer Sie arbeiten.
Tastatur Produktdetails: Abmessungen: 435,5 x 137,5 x 20,5 mm Gewicht: 475 g Spritzwassergeschütztes Design (2) 10-Tasten-Ziffernblock Sondertasten: 15 Funktionstasten Lebensdauer der Tasten: Bis zu 5 Millionen Tastenanschläge Batterielebensdauer: 36 Monate (1) 2 AAA-Batterien
Maus Produktdetails: Abmessungen: 97,7 x 61,5 x 35,2 mm Gewicht: 70,5 g Sensor-Technologie: Optical Tracking Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick) Scrollen: Zeilenweise Scroll-Rad: Optisch Ein-/Ausschalter Batterielebensdauer: 12 Monate (1) 1 AA-Batterie
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (3) Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS, Linux 2.6+
(1) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig. (2) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen. (3) Die kabellose Reichweite ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. (4) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. Weitere Informationen: | | weight: | 0.688 kg | height: | 0.142 m | width: | 0.452 m | depth: | 0.514 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech funkmaus schwarz, cordless maus logitech, cordless maus, Tastatur Wireless |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,78* | € 23,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,11* | € 25,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,18* | € 25,36* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,34* | € 25,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 20,61* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|