Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmobil CLAX, 2 Etagen, Tragkraft bis 60 kg, Lenk- undBockrollen, inkl. 46 l Klappbox, Aluminium undKunststoff, grau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Klimalabel CLAX
Artikel-Nr.:
     224-981793
Hersteller:
     Clax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Abräumwagen

Das innovative Klappmobil CLAXreg, kann im privaten sowie im gewerblichen Bereich flexibel eingesetzt werden. Es eignet sich unter anderem für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter oder im innerbetrieblichen Postumlauf.

Das mit zwei Ladeflächen (Gesamttragkraft von 60 kg) ausgerüstete Transportmobil CLAXreg, besteht aus Aluminium und hochwertigen Kunststoffen. Sekundenschnell lässt es sich durch einen Tastendruck auf- oder zusammenklappen.

Zusammengeklappt kann man es praktisch mitnehmen und verstauen. Die obere Ladefläche ist ca. 130 deg, hochklappbar, sodass auf der unteren Ebene auch höhere Transportgüter zu transportieren sind.

Im Lieferumfang ist eine farblich vollständig in Schwarz gehaltene Klappbox mit einem Volumen von 46 l bereits mit enthalten. Zu deren Befestigung dienen an dem Kommissionierwagen angebrachte Gummizüge. Durch das Betätigen der Feststellbremse wird ein versehentliches Wegrollen verhindert. Die freistehenden Räder der Lenk- und Bockrollen ermöglichen das Fahren über Stufen. Die Räder sind mit wenigen Handgriffen abnehmbar und in der Bodenplattform platzsparend zu verstauen.

Das in Deutschland hergestellte Klappmobil CLAXreg, steht für ein stabiles Fahrverhalten und Langlebigkeit. Es ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Ausführung:

  • Professionelle Transportlösung in Büro, Werkstatt, Lager und Betrieb
  • Vollgummireifen auf Kunststofffelge, 2 Lenkrollen (Oslash, 90 mm) + 2 Bockrollen (Oslash, 170 mm) mit Steckachse
  • 2 Etagen mit insgesamt 60 kg Tragkraft
    • obere Etage 20 kg
    • untere Etage 40 kg
  • Etagenhöhen: 140 bzw. 560 mm
  • Obere Etage um ca. 130 deg, hochklappbar
  • Inklusive schwarzer Klappbox
    • Volumen: 46 l
    • Gewicht: 1,6 kg
  • In verschiedenen Farben verfügbar

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
  • Masse offen: B 550 x T 910 x H 1020 mm
  • Masse zusammengeklappt: B 550 x T 180 x H 710 mm
  • Gewicht: 6,9 kg
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
grau; grün
Griffhöhe:
1020 mm
Länge Ladefläche:
505 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Breite Ladefläche:
355 mm
Aussenlänge:
890 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
550 mm
Aussenhöhe:
1030 mm
Raddurchmesser:
170 mm
Tragkraft:
60 kg
Gewicht:
8,5 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Aluminium
Volumen Körbe:
46 l
Anzahl Körbe:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Tablettwagen, klappwagen clax, abräumwagen, Einkaufswagen, Postwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.