Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör CLIP FÜR GÜRTELTASCHE 9894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9894.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9894.08
EAN/GTIN:
     4002632800078
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürteltasche martor
gürtelholster
    Basismaterial:
    Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
54 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
18 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0168 kg
Art Zubehör:
Transport | Aufbewahrung
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Kunststoff
Ursprungsregion:
Thüringen
Länge Artikel ohne Verpackung:
56 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
54 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
18 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.